Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1755T-5002E/OT LDO VOLTAGE REG, 5V, 0.3A, SOT-23-5, Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2458695
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1755T-5002E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
IC Spannungsregler
Tantal Elektrolytkondensator
Ausgangsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsstrom, max.: 300 mA
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgang: Fixed
  • Produktpalette: 300mA 5V LDO Voltage Regulators
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Polarität: Positive
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Eingangsspannung, min.: 3.6 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 300 mV
  • IC-Montage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, elko 5v, ic spannungsregler, (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MCP1755T-5002E/OT, 2458695, 245-8695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 1,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,624*
    € 1,211*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.