Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
TDK-LAMBDA DRF480-24-1. POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 20A, Power Sup
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2465131
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
DRF480-24-1.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 2:
-
Ausgangsstrom - Ausgang 4:
-
Ausgangsspannung - Ausgang 3:
-
Ausgangsspannung - Ausgang 2:
-
Ausgangsstrom - Ausgang 1:
20 A
Anwendungen für das Netzteil:
ITE
Stromversorgungsausgang:
Programmable
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Ausgangsspannung - Ausgang 1:
24 VDC
Ausgangsspannung - Ausgang 4:
-
Ausgangsstrom - Ausgang 3:
-
Eingangsspannung, V AC:
85V AC to 264V AC
Produktpalette:
DRF120-480 Series
Ausgangsleistung, max.:
480 W
Anzahl der Ausgänge:
1 Output
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Netzteile
>
AC/DC-Wandler
>
AC/DC-Wandler, DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 20a
,
din-schienen schaltnetzteil
,
tdk lambda hutschienen netzteil
,
AC
,
DC-Wandler
,
DIN-Schienenmontage
,
Netzschutz
,
Netzteile
,
Stromversorgung
,
TDK-LAMBDA
,
DRF480-24-1.
,
2465131
,
246-5131
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 271,65*
Lager 139
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 258,24*
€ 302,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 264,54*
€ 325,35*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 289,26*
€ 338,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 150 MM FUER SBM GEHAEUSE
Schneider Electric
NSYAMRD15357SB
ab € 2,09*
Zubehör
TDK DBM20/E Puffermodul für Schienenmontage Inhalt 1 St.
TDK
DBM20/E
ab € 132,60*
Zubehör
TDK-Lambda DBM20 Puffermodul
TDK
DBM20
ab € 142,89*
Zubehör
WIELAND ELECTRIC WS.005.3542 DINSCHIENE 0.5M TS35 7,5MM HOCH
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen