Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1468880000 STRIPPER, STRIPAX UL, WIRE, 10AWG, 25MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2465303
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerte, metrisch: 0.25mm² to 6mm²
  • SVHC: Lead
  • Zur Verwendung mit: Flexible & Solid Conductors
  • Abisolierwerte, AWG: 24AWG to 10AWG
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WEIDMULLER, 1468880000, 2465303, 246-5303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 107,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,00*
    € 192,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,65*
    € 189,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,76*
    € 182,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,49*
    € 162,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 132,25*
    € 157,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,32*
    € 150,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 119,54*
    € 142,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,53*
    € 127,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1119030000
    ab € 38,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.