Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP GCLP37F37F D SUB ADAPTER, 37 POSITION, RECEPTACLE-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471292
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     GCLP37F37F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Produktpalette: GCLP Series
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard D Sub
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktmaterial: -
  • Zielpositionen: 37 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard D Sub
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Ausgangspositionen: 37 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, GCLP37F37F, 2471292, 247-1292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.