Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 160-000-115R000 DUST COVER, D SUB, 15POS, Accessory Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471470
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     160-000-115R000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: -
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: Norcomp 160 Series D Sub 15Pos Plug Connectors
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NORCOMP, 160-000-115R000, 2471470, 247-1470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,473*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,382*
    € 1,64458
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NorComp
    160-000-215R000
    ab € 0,702*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.