Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 160-000-125R000 DUST COVER, D SUB, 25POS, Accessory Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471471
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     160-000-125R000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: Norcomp 160 Series D Sub 25Pos Plug Connectors
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NORCOMP, 160-000-125R000, 2471471, 247-1471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,492*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NorComp
    160-000-225R000
    ab € 0,473*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.