Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS25 10K F RESISTOR, WIREWOUND, 10KOHM, 1%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478483
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 10K F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstand: 10 kohm
  • Produktlänge: 27.3 mm
  • Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Nennleistung: 25 W
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 550 V
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Produktbreite: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS25 10K F, 2478483, 247-8483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,76*
    € 5,53*
    € 6,90*
    ab € 3,22*
    € 7,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH02510K00FE02
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.