Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MRJ258601BP DUST COVER, RCPT USB CONNECTOR, GREY, Ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2493566
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MRJ258601BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: Silicone Rubber Body
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zur Verwendung mit: Amphenol MRJ Series Receptacle USB Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 60 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.