Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 61944-2 PIGGYBACK DISCONNECT, 6.35MM, CRIMP, Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2494090
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
61944-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kabelabzweiger
Flachsteckergröße - Metrisch:
6.35mm x 0.81mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Klemmentyp:
Female Piggyback Disconnect
Isolatorfarbe:
-
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Produktpalette:
FASTON 250 Series
Leiterquerschnitt CSA:
2 mm²
Anschlussmaterial:
Brass
Flachsteckergröße - Imperial:
0.25 Zoll x 0.032 Zoll
Leiterstärke (AWG), min.:
18 AWG
Isoliermaterial:
Uninsulated
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsverteiler
,
Stromdieb
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Steckhülsen
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
61944-2
,
2494090
,
249-4090
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,172*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,183*
€ 0,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPSEAL 2305570-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
2305570-1
ab € 176,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen