Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 4720 PLUG, MAINS, SAFE POSITION, 15A, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500294
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     4720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Industrial Electrical AC Power
  • Steckverbindermaterial: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Produktpalette: Safeway 130144 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 4720, 2500294, 250-0294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.