Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 21100-721 WASHER, PLUG-IN UNITS, 100PCS, Accessory


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500371
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Zur Verwendung mit: Plug-in Units
  • Art des Zubehörs: Washer
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT SCHROFF, 21100-721, 2500371, 250-0371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.