Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 60 3/4 X 36 YD ELECTRICAL INSUL TAPE, PTFE, 108FTX0.75 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500647
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60 3/4 X 36 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PTFE-Klebeband
Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Produktpalette: 60 Series
  • Trägermaterial: PTFE (Polytetrafluoroethylene)
  • Banddicke, gesamt: 4 mil (0.101 mm)
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Klebebandfarbe: -
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, elektroisolierband 19 x 0,15 mm, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 60 3/4 X 36 YD, 2500647, 250-0647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 94,67*
    € 142,80*
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 148,55*
    € 190,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,80*
    € 169,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,64*
    € 167,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,34*
    € 149,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,18*
    € 134,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 107,97*
    € 128,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 104,24*
    € 124,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,67*
    € 112,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.