Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RSB20-0800T1T1SAAB SWITCH, N/W, 8 PORT, 100MBPS, DIN RAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501115
Herst.-Nr.:
     RSB20-0800T1T1SAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Anzahl der Anschlüsse: 8 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Produktpalette: -
  • Ethernet-Switch-Typ: Managed Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 8
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HIRSCHMANN NETWORKING SWITCHES, RSB20-0800T1T1SAAB, 2501115, 250-1115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.156,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.268,14*
    € 1.509,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.258,44*
    € 1.497,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.223,98*
    € 1.456,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.193,96*
    € 1.420,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.156,74*
    € 1.376,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.