Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF E20-00A SWITCH, PIN PLUNGER, DPDT, 20A, 125V, Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501157
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     E20-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroschalter
Relais
Schalter
Schnappschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom, max.: 20 A
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Produktpalette: E20 Series
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betätigungskraft, max.: 2.82 lbf
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, ZF, E20-00A, 2501157, 250-1157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.