Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 2-320561-2 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, BLUE,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2501223
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-320561-2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Ringkabelschuh
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Produktpalette:
PIDG Series
Bolzengröße - imperial:
#6
Isoliermaterial:
Nylon (Polyamide)
Bolzengröße - metrisch:
-
Isolatorfarbe:
Blue
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Leiterquerschnitt CSA:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Ringzungen Kabelschuh
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
ringkabelschuh blau
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
2-320561-2
,
2501223
,
250-1223
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen