Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 5121 TEST POINT, PCB, GREEN, THROUGH HOLE, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501306
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
PCB-Prüfpunkte
Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Steckverbinderfarbe: Green
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Montagelochdurchmesser: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KEYSTONE, 5121, 2501306, 250-1306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Keystone
    5122
    ab € 0,153*
    Ähnlich
    Keystone
    5124
    ab € 0,162*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.