Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ODC-24A RELAY TERMINAL, Current Rating:1A, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501720
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ODC-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Input
Output-Module
Nennstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,31*
    € 31,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Opto 22
    OAC5Q
    ab € 97,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.