Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUEP-11D15-125 RELAY, DPDT, 125VDC, 10A, SOCKET, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501841
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUEP-11D15-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel
Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 125 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: KUEP Series
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenwiderstand: 8.68 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUEP-11D15-125, 2501841, 250-1841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,51*
    € 75,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,10*
    € 73,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E043
    ab € 3,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E046
    ab € 3,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E396
    ab € 5,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.