Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING QS18VN6LPQ8. PHOTOELECTRIC SENSOR, 3.5M, NPN, Sensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2503392
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     QS18VN6LPQ8.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmessung
Lichtsensoren
optoelektronische
Sensoren
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Anschlussmethode: Euro Style Connector
  • Erfassungsreichweite, max.: 3.5 m
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Messmethode: Retroreflective
  • Sensorausgang: NPN
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,26*
    € 130,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,32*
    € 128,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,21*
    € 125,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,69*
    € 118,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,33*
    € 101,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.