Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK C9-A41X/120VAC POWER RELAY, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2503442
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     C9-A41X/120VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
turck leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Produktpalette: QRC-C9 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, TURCK, C9-A41X/120VAC, 2503442, 250-3442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.