Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKYB350ELL102MJ30S CAPACITOR, ALU ELEC, 1000UF, 35V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504393
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKYB350ELL102MJ30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 hours @ 105°C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Rippelstrom: 2.23 A
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: KYB Series
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKYB350ELL102MJ30S, 2504393, 250-4393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,447*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.