Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMT451VSN181MP50S CAP, ALU ELEC, 180UF, 450V, RAD CAN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504458
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMT451VSN181MP50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Produkthöhe: 50 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (AC): -
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produktpalette: KMT Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 180 µF
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Rippelstrom: 1.42 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMT451VSN181MP50S, 2504458, 250-4458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.