Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMW421VSN391MQ50S CAP, ALU ELEC, 390UF, 420V, RAD CAN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504467
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMW421VSN391MQ50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 420 V
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktdurchmesser: 25.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: KMW Series
  • Rippelstrom: 1.7 A
  • Spannung (AC): -
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMW421VSN391MQ50S, 2504467, 250-4467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.