Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EGPA350ELL472MM40S CAPACITOR, ALU ELEC, 4700UF, 35V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504553
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA350ELL472MM40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: GPA Series
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 35 V
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 125°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.016 ohm
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Kapazität: 4700 µF
  • Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rippelstrom: 4.6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EGPA350ELL472MM40S, 2504553, 250-4553
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.