Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E3JM-DS70M4-US PHOTO SENSOR, 2.3FT, RELAY O/P, 240VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504895
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JM-DS70M4-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Erfassungsreichweite, max.: 2.3 ft
  • Sensorausgang: Relay
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmethode: Cable Gland
  • Messmethode: Diffuse
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3JM-DS70M4-US, 2504895, 250-4895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 220,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,65*
    € 360,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,56*
    € 352,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,22*
    € 313,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 240,13*
    € 285,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 220,93*
    € 262,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E39-R3
    ab € 12,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.