Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD RJFTVC6ZN CAP, METAL, RJ PLUG, BLACK, Accessory Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2506217
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTVC6ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: Amphenol RJFTV Series Plugs
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Cap
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker amphenol, schutzkappen steckverbinder, western stecker rj45, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL PCD, RJFTVC6ZN, 2506217, 250-6217
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 57,03*
    € 75,79*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 59,34*
    € 77,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 77,26*
    € 91,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,78*
    € 91,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,88*
    € 80,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,34*
    € 70,61
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 772,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.