Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD D38999/33W17R DUST CAP W/ ROPE, RCPT, SIZE 17, Accesso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2517698
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33W17R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: MIL-DTL-38999 Series III Circular Receptacle Connectors
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Dust Cap with Rope
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL PCD, D38999/33W17R, 2517698, 251-7698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,26*
    € 21,31*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,10*
    € 24,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.