Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD D38999/33W19N DUST CAP W/ ROPE, RCPT, SIZE 19, Accesso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2517699
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33W19N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Art des Zubehörs: Dust Cap with Rope & Ring
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: MIL-DTL-38999 Series III Circular Receptacle Connectors
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL PCD, D38999/33W19N, 2517699, 251-7699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,00*
    € 20,66*
    1 Tag
    6
    € 14,99*
    ab € 17,05*
    € 31,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.