Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET PJRS110A RELAY, SPDT, 250VAC, 10A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2518060
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PJRS110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: JRS Series
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulentyp: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crouzet leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, PJRS110A, 2518060, 251-8060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,83*
    € 210,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,78*
    € 203,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,46*
    € 200,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,02*
    € 184,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,80*
    € 171,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.