Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD MS3181-10CA DUST CAP WITH CHAIN, RCPT, SIZE 10, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519689
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3181-10CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Zur Verwendung mit: MIL-DTL-26482 Series Circular Receptacle Connectors
  • Art des Zubehörs: Dust Cap with Chain
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL PCD, MS3181-10CA, 2519689, 251-9689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.