Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD MS3181-18CA DUST CAP W/ CHAIN, RCPT, SIZE 18, Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519698
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3181-18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: MIL-DTL-26482 Series Circular Receptacle Connectors
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Art des Zubehörs: Dust Cap with Chain
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL PCD, MS3181-18CA, 2519698, 251-9698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.