Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON ETST665 ELECT TAPE, PVC, GRN, 20.12M X 19.05MM,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525473
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ETST665
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Rollenlänge - imperial: 66 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Produktpalette: ET Series
  • Klebstoff: -
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinyl Chloride)
  • SVHC: To Be Advised
  • Rollenlänge - metrisch: 20.12 m
  • Klebebandfarbe: Green
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HELLERMANNTYTON, ETST665, 2525473, 252-5473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,283* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.