Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON ET330 ELECTRICAL TAPE, PVC, BLK, 10M X 19.05MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525476
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ET330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Rollenlänge - imperial: 33 ft
  • Klebstoff: -
  • Banddicke, gesamt: 7 mil (0.18 mm)
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Klebebandfarbe: Black
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Produktpalette: ET Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HELLERMANNTYTON, ET330, 2525476, 252-5476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,687* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.