Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON IT18FL9C2 CABLE TIE, 110MM, PA6.6, 18LB, NATURAL,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525513
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     IT18FL9C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder: Standard
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 19 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 20.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderlänge: 110 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, IT18FL9C2, 2525513, 252-5513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3134* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,66*
    € 79,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 65,48*
    € 77,92
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,25*
    € 70,51
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,37*
    € 57,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001972
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.