Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON SR255S0HIHSUVX2 CABLE TIE, 225MM, PA6.6, 250LB, BLACK, C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525602
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SR255S0HIHSUVX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 12.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinderlänge: 225 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 250 lb
  • Kabelbinder: Releasable
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, SR255S0HIHSUVX2, 2525602, 252-5602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3692* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 74,99*
    € 89,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 73,42*
    € 87,37
    pro Paket
    ab 4 Pakete
    € 69,68*
    € 82,92
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 66,33*
    € 78,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 57,36*
    € 68,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.