Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON T30L0C2 CABLE TIE, 198MM, PA6.6, 30LB, BLACK, Ca


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525698
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30L0C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderlänge: 198 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • Kabelbinder: Standard
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, T30L0C2, 2525698, 252-5698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1552* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,72*
    € 41,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.