Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON T30L0M4 CABLE TIE, 198MM, PA6.6, 30LB, BLACK, Ca


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525701
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30L0M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderlänge: 198 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, T30L0M4, 2525701, 252-5701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,13*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08013* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 118,89*
    € 141,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 118,49*
    € 141,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 113,40*
    € 134,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 99,26*
    € 118,12
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 97,85*
    € 116,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 80,13*
    € 95,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.