Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
HELLERMANNTYTON T30XL0C2 CABLE TIE, 365MM, PA6.6, 30LB, BLACK, Ca
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2525721
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
T30XL0C2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbündeldurchmesser, max.:
105 mm
Kabelbinder:
Standard
Kabelbinderlänge:
365 mm
Kabelbinderbreite:
3.5 mm
Kabelbinderfarbe:
Black
Kabelbindermaterial:
Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
Zugfestigkeit, min.:
30 lb
Produktpalette:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
HELLERMANNTYTON
,
T30XL0C2
,
2525721
,
252-5721
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 45,36*
€ 53,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC35199 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po
Multicomp
SPC35199
ab € 5,38*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC35209. KABELBINDER,NATUR,380MM,PK100
Multicomp
SPC35209.
ab € 15,20*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC35273. KABELBINDER, 370 X 3.60 100PK
Multicomp
SPC35273.
ab € 6,05*
Ähnlich
MULTICOMP PRO SPC35281. KABELBINDER, 370 X 4.80 100PK
Multicomp
SPC35281.
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen