Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON T50S9C2 CABLE TIE, 160MM, PA6.6, 50LB, NATURAL,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525788
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50S9C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderlänge: 160 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, T50S9C2, 2525788, 252-5788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1385* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.