Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 5046 ALLIGATOR CLIP, LARGE, 11MM, BLACK, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2528643
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Backenöffnung, max.: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Alligator Clip
  • Isolatorfarbe: Black
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KEYSTONE, 5046, 2528643, 252-8643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,489*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,436*
    € 1,70884
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.