Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 5048 ALLIGATOR CLIP, LARGE, 11.3MM, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2528668
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Nennstrom: -
  • Isolatorfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Backenöffnung, max.: 11.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Alligator Clip
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KEYSTONE, 5048, 2528668, 252-8668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,421*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.