Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 5036 ALLIGATOR CLIP, MINI, 8.38MM, GREEN, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2528670
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Backenöffnung, max.: 8.38 mm
  • Produktpalette: -
  • Isolatorfarbe: Green
  • Steckverbindertyp: Alligator Clip
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KEYSTONE, 5036, 2528670, 252-8670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,355*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.