Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SVL 4-12-100 POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 4A, Power Supp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529405
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SVL 4-12-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
DIN-Schienenmontage
Netzschutz
Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 48 W
  • Produktpalette: Sola HD - SVL Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,25*
    € 113,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,66*
    € 111,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,82*
    € 99,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,62*
    € 94,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,91*
    € 92,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,20*
    € 90,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.