Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CS-DSDHD78MM0-010 COMPUTER CABLE, HD78 PLUG/PLUG, 10 , Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529650
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CS-DSDHD78MM0-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder B: HD-78 Plug
  • Steckverbinder A: HD-78 Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,18*
    € 91,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,18*
    € 90,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,90*
    € 84,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,56*
    € 76,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,49*
    € 67,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,84*
    € 56,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.