Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CS-DSSMDB9MF0-005. COMPUTER CABLE, DSUB 9 PLUG/RCPT, 5 , Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529667
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CS-DSSMDB9MF0-005.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
fci d-sub kabel
d-sub kabel
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • Steckverbinder A: D Sub 9 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, CS-DSSMDB9MF0-005., 2529667, 252-9667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    € 14,99*
    ab € 7,13*
    € 12,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,11*
    € 13,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.