Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MVU14-6R/SK TERMINAL, RING TONGUE, #6, 14AWG, BLU, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530284
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MVU14-6R/SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #6
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, MVU14-6R/SK, 2530284, 253-0284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.