Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 71F-250-32-NL FEMALE DISCONNECT, 6.35MM, 22-18AWG, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530320
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     71F-250-32-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: Highland Series
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isolatorfarbe: Red
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 71F-250-32-NL, 2530320, 253-0320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    18RA-251T
    ab € 52,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.