Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RP7SL024 RELAY, SPST-NO, 12A, 250VAC, TH, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2531456
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP7SL024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Relaismontage: Through Hole
  • Produktpalette: RP3SL Series
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenwiderstand: 1.1 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RP7SL024, 2531456, 253-1456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.