Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CWT-11 SOLDER SLEEVE, POLYOLEFIN, CLEAR, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2532398
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Isolatorlänge: 35.5 mm
  • Isoliermaterial: Polyolefin
  • Drahtdurchmesser: -
  • SVHC: Cadmium
  • Innendurchmesser: 10.8 mm
  • Produktpalette: CWT-XX Series
  • Isolatorfarbe: Transparent
  • Steckverbindertyp: Terminator
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Löthülsen, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CWT-11, 2532398, 253-2398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.