Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 000W280-TAPE ELECTRICAL SHIELDING TAPE, 25MM X 4.5M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2532414
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     000W280-TAPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Rollenlänge - metrisch: 4.57 m
  • Banddicke, gesamt: 16.1 mil (0.41 mm)
  • Rollenlänge - imperial: 15 ft
  • Klebebandfarbe: -
  • Klebstoff: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: Copper Foil
  • SVHC: Cadmium
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.